MM S-B-L085/32-C16T05 85°-konična držala za izmenljive rezkalne glave

Št. art.: 3336781
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija MULTI-MASTER
    Vrsta izdelka Trni za rezkarje za privijačenje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3336781
    EAN/GTIN 7291075230604
    Številka proizvajalca 3336781
    L-število L24070 141

    Opis

    Opis:

    Držala za modularne rezkalne glave, dolžina ohišja (LB) 27 mm, držajni premer, stran stroja (DCONMS) 16 mm, velikost držalnega navoja, stran obdelovanca (THSZWS) T05, funkcionalna dolžina (LF) 85 mm, skupna dolžina (OAL) 85 mm

    Lastnosti:

    • Premer karoserije (BD) 7,6 mm
    • Dolžina telesa (LB) 27 mm
    • Največja dolžina ohišja (LBX) 32 mm
    • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
    • Velikost pritrdilnega navoja, stran obdelovanca (THSZWS) T05
    • Funkcionalna dolžina (LF) 85 mm
    • Skupna dolžina (OAL) 85 mm
    • Potopni kot max (RPMX) 41280 vrt/min

    Iz iste serije "MULTI-MASTER" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico