MM S-B-L150/57-C40T21 85°-konična držala za izmenljive rezkalne glave

Št. art.: 3336779
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija MULTI-MASTER
Vrsta izdelka Trni za rezkarje za privijačenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3336779
EAN/GTIN 7291075230598
Številka proizvajalca 3336779
L-število L24070 142

Opis

Opis:

Držala za modularne rezkalne glave, montažni premer, na strani stroja (DCONMS) 40 mm, velikost montažnega navoja, na strani obdelovanca (THSZWS) T21, funkcionalna dolžina (LF) 150 mm, skupna dolžina (OAL) 150 mm

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 30 mm
  • Največja dolžina ohišja (LBX) 57 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 40 mm
  • Velikost pritrdilnega navoja, stran obdelovanca (THSZWS) T21
  • Funkcionalna dolžina (LF) 150 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 150 mm
  • Potopni kot max (RPMX) 21840 vrt/min

Iz iste serije "MULTI-MASTER" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico