MM S-A-L085/36-C12T08C Cilindrična stebla (stopničasta) za izmelnjive rezkalne glave

Št. art.: 3336769
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija MULTI-MASTER
Vrsta izdelka Trni za rezkarje za privijačenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3336769
EAN/GTIN 7291075148800
Številka proizvajalca 3336769
L-število L24070 134

Opis

Opis:

Držala za modularne rezkalne glave, dolžina ohišja (LB) 36 mm, premer držala, stran stroja (DCONMS) 12 mm, velikost držalnega navoja, stran obdelovanca (THSZWS) T08, skupna dolžina (OAL) 85 mm

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 11,6 mm
  • Dolžina telesa (LB) 36 mm
  • Največja dolžina ohišja (LBX) 37,7 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 12 mm
  • Velikost pritrdilnega navoja, stran obdelovanca (THSZWS) T08
  • Skupna dolžina (OAL) 85 mm
  • Potopni kot max (RPMX) 60000 vrt/min

Iz iste serije "MULTI-MASTER" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico