MM S-A-L070-C20T05 Stebla za izmenljive rezkalne glave za prilagoditev dolžine

Št. art.: 3336758
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija MULTI-MASTER
    Vrsta izdelka Trni za rezkarje za privijačenje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3336758
    EAN/GTIN 7291075253139
    Številka proizvajalca 3336758
    L-število L24070 127

    Opis

    Opis:

    Adapterji za modularne rezkalne glave, premer adapterja na strani stroja (DCONMS) 20 mm, velikost navoja adapterja na strani obdelovanca (THSZWS) T05, funkcionalna dolžina (LF) 70 mm, skupna dolžina (OAL) 70 mm

    Lastnosti:

    • Premer karoserije (BD) 7,6 mm
    • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 20 mm
    • Velikost pritrdilnega navoja, stran obdelovanca (THSZWS) T05
    • Funkcionalna dolžina (LF) 70 mm
    • Skupna dolžina (OAL) 70 mm
    • Potopni kot max (RPMX) 60000 vrt/min

    Iz iste serije "MULTI-MASTER" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico