MM ERS160B24-5T10 IC908 Modularne VHM-rezkalne glave z dolžino rezil 1,5 × D za velike stopnje odstranjevanja

Št. art.: 3336728
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija MULTI-MASTER Indexable Solid
Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3336728
EAN/GTIN 7291075388930
Številka proizvajalca 3336728
L-število L24060 476

Opis

Opis:

Modularne rezkalne glave, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 15,3 mm, lastnosti vmesnika T10, premer rezalnega roba (DC) 16 mm, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 24 mm, število rezalnih robov (NOF) 5

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 15,3 mm
  • Vmesniki funkcije T10
  • Širina kotnega posnetja (CHW) 0,4 mm
  • Premer reza (DC) 16 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 24 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 5
  • Vrtinčni kot (FHA) 40 stopinj
  • Funkcionalna dolžina (LF) 33,5 mm
  • fz (največ) 0,1 mm/zob
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 5 stopinj

Iz iste serije "MULTI-MASTER Indexable Solid" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico