MM ERS080B12-4T05 IC908 Modularne VHM-rezkalne glave z dolžino rezil 1,5 × D za velike stopnje odstranjevanja

Št. art.: 3336725
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija MULTI-MASTER Indexable Solid
Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3336725
EAN/GTIN 7291075388909
Številka proizvajalca 3336725
L-število L24060 471

Opis

Opis:

Modularne rezkalne glave, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 7,7 mm, lastnosti vmesnika T05, premer rezalnega roba (DC) 8 mm, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 12 mm, število rezalnih robov (NOF) 4

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 7,7 mm
  • Vmesniki funkcije T05
  • Širina kotnega posnetja (CHW) 0,25 mm
  • Premer reza (DC) 8 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 12 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 4
  • Vrtinčni kot (FHA) 46 stopinj
  • Funkcionalna dolžina (LF) 18 mm
  • fz (največ) 0,08 mm/zob
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 5 stopinj

Iz iste serije "MULTI-MASTER Indexable Solid" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico