MM EC160H24R08CF-9T10 IC908 Modularne VHM-rezkalne glave s 7 in 9 rezili in dolžino rezil 1,5 × D za posnemanje roba

Št. art.: 3336720
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija MULTI-MASTER Indexable Solid
Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3336720
EAN/GTIN 7291075388695
Številka proizvajalca 3336720
L-število L24060 461

Opis

Opis:

Modularne rezkalne glave, pritrdilni premer, na strani stroja (DCONMS) 15,3 mm, lastnosti vmesnika T10, premer rezalnega roba (DC) 16 mm, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 24 mm, število rezalnih robov (NOF) 9

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 15,3 mm
  • Vmesniki funkcije T10
  • Kotni polmer (RE) 0,8 mm
  • Premer reza (DC) 16 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 24 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 9
  • Vrtinčni kot (FHA) 36 stopinj
  • Funkcionalna dolžina (LF) 33,5 mm
  • fz (največ) 0,1 mm/zob
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 1 stopinj
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

Iz iste serije "MULTI-MASTER Indexable Solid" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico