MM EC080H12R05CF-7T05 IC908 Modularne VHM-rezkalne glave s 7 in 9 rezili in dolžino rezil 1,5 × D za posnemanje roba

Št. art.: 3336717
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija MULTI-MASTER Indexable Solid
Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3336717
EAN/GTIN 7291075388664
Številka proizvajalca 3336717
L-število L24060 454

Opis

Opis:

Modularne rezkalne glave, premer pritrditve na strani stroja (DCONMS) 7,7 mm, lastnosti vmesnika T05, premer rezalnega roba (DC) 8 mm, dolžina rezalnega roba max (APMX) 12 mm, število rezalnih robov (NOF) 7

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 7,7 mm
  • Vmesniki funkcije T05
  • Kotni polmer (RE) 0,5 mm
  • Premer reza (DC) 8 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 12 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 7
  • Vrtinčni kot (FHA) 36 stopinj
  • Funkcionalna dolžina (LF) 18 mm
  • fz (največ) 0,1 mm/zob
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 3 stopinj
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

Iz iste serije "MULTI-MASTER Indexable Solid" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico