PCLXL 12-4X-JHP Orodja z vpenjalom s kolenastim prenosom in ciljno usmerjenim dovajanjem hladilnega sredstva za 80°-rombične obračalne rezalne ploščice CXMG

Št. art.: 3336067
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija LOGIQ4TURN
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3336067
EAN/GTIN 7291075391534
Številka proizvajalca 3336067
L-število L23990 1093

Opis

Opis:

Splošna indeksirana struženje orodja, Funkcionalna dolžina (LF) 4-1/2 ″, dolžina glave (LH) 1″

Lastnosti:

  • Smer rezanja (ROČNO): Leva roka
  • Funkcionalna dolžina (LF): 4-1/2″
  • Funkcionalna širina (WF): 1″
  • Dolžina glave (levo): 1″
  • Premer vgrajenega kroga (IC): 0,492″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): CXMG 12..
  • Aksialni kot nagiba (GAMP): 6 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF): 6 stopinj
  • Višina vpenjala (H): 3/4″
  • Širina vpenjala (B): 3/4″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Pribor

Iz iste serije "LOGIQ4TURN" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico