SVHNR 16-4-AL-JHP Vijačno vpeta vpenjalna držala s ciljno usmerjenim dovajanjem hladilnega sredstva za 35°-rombične obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3336020
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3336020
EAN/GTIN 7291075391824
Številka proizvajalca 3336020
L-število L23990 1084

Opis

Opis:

Splošna indeksirana struženje orodja, Funkcionalna dolžina (LF) 5,761 ″, dolžina glave (LH) 1,431″

Lastnosti:

  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Funkcionalna dolžina (LF): 5,761″
  • Funkcionalna širina (WF): 1,182″
  • Dolžina glave (levo): 1,431″
  • Premer vgrajenega kroga (IC): 1/2″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): VNGU 22..
  • Aksialni kot nagiba (GAMP): 7 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF): 6 stopinj
  • Višina vpenjala (H): 1″
  • Širina vpenjala (B): 1″

Ustreznih izdelkov

Pribor

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.