SVHNL 2525M-22-AL-JHP Vijačno vpeta vpenjalna držala s ciljno usmerjenim dovajanjem hladilnega sredstva za 35°-rombične obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3336019
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija ISOTURN
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3336019
    EAN/GTIN 7291075391794
    Številka proizvajalca 3336019
    L-število L23990 714

    Opis

    Opis:

    stružnice s WSP, funkcionalna dolžina (LF) 146,34 mm, dolžina glave (LH) 36,3 mm

    Lastnosti:

    • Smer (levo)
    • Funkcionalna dolžina (LF) 146,34 mm
    • Širina funkcije (WF) 30,03 mm
    • Dolžina glave (levo) 36,3 mm
    • Premer Incircle (IC) 12,7 mm
    • Opis rezalna plotting height (MIID) VNGU 22.
    • Aksialni kot nagiba (GAMP) 7 stopinj
    • Radialni kot nagiba (GAMF) 6 stopinj
    • Višina vpenjala (H) 25 mm
    • Širina vpenjala (B) 25 mm

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico