• Artikla ni mogoče naročiti zaradi manjkajočih cen.

H3P 135-IQ IC908 Trirezilne vrtalne glave za ISO P- in ISO K-materiale obdelovancev

Št. art.: 3335740
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
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
Serija LOGIQ3CHAM
Vrsta izdelka Rezalni vložek za vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3335740
EAN/GTIN 7291075394320
Številka proizvajalca 3335740
L-število L24050 1954

Opis

Opis:

Modularne vrtalne glave, rezalni premer (DC) 13,5 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 13, kot, 1. stopnja (SIG) 135 stopinj, dolžina rezalne plošče (LPR) 7,58 mm

Lastnosti:

  • Kot napada 15 stopinj
  • Premer reza (DC) 13,5 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 4,67 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 13
  • Kotnik, 1. Raven (SIG) 135 stopinj
  • Dolžina točke (PL) 2,91 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 7,58 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "LOGIQ3CHAM" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico