D3N 200-100-25A-5D Telo svedra za trirezilne vrtalne glave z notranjim hlajenjem, držalo z vpenjalno površino, globina vrtanja 5 × D

Št. art.: 3335721
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija LOGIQ3CHAM
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3335721
EAN/GTIN 7291075393965
Številka proizvajalca 3335721
L-število L24040 773

Opis

Opis:

Modularna telesa vrtalnikov, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 25 mm, rezalni premer (DC) 20 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 20, skupna dolžina (OAL) 197,24 mm, efektivna dolžina (LU) 104,32 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 20 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 20,9 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 20 mm
  • Premer snopa (DF) 32 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 136,92 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 20
  • Razpon L/D 5 x D
  • Oznaka Rezalna plotting height (MIID) H3P 200
  • Skupna dolžina (OAL) 197,24 mm
  • Dolžina točke (PL) 4,32 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 141,24 mm
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Dolžina vpenjala (LS) 56 mm
  • Weldon gred
  • Efektivna dolžina (LU) 104,32 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "LOGIQ3CHAM" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico