D3N 180-054-25A-3D Telo svedra za trirezilne vrtalne glave z notranjim hlajenjem, držalo z vpenjalno površino, globina vrtanja 3 × D

Št. art.: 3335701
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija LOGIQ3CHAM
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3335701
EAN/GTIN 7291075391930
Številka proizvajalca 3335701
L-število L24040 751

Opis

Opis:

Modularna telesa za vrtanje, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 25 mm, rezalni premer (DC) 18 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 18, skupna dolžina (OAL) 147,36 mm, efektivna dolžina (LU) 57,9 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 18 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 18,9 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 18 mm
  • Premer snopa (DF) 32 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 87,46 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 18
  • Razpon L/D 3 x D
  • Oznaka Rezalna plotting height (MIID) H3P 180
  • Skupna dolžina (OAL) 147,36 mm
  • Dolžina točke (PL) 3,9 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 91,36 mm
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Dolžina vpenjala (LS) 56 mm
  • Weldon gred
  • Efektivna dolžina (LU) 57,9 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "LOGIQ3CHAM" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico