SCIR 41-MTR006 IC1008 60°-rezalni vložki z delnim profilom za obdelovanje navojev

Št. art.: 3333642
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Številka izdelka 3333642
    EAN/GTIN 7291075387469
    Številka proizvajalca 3333642
    L-število L23940 2139

    Opis

    Opis:

    Navojni vložki

    Lastnosti:

    • Kotni polmer (RE) 0,06 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Vrsta oblike navoja (THFT) VP60
    • Navojni razmik, max (TPX) 1,5 mm
    • Navojni nagib, min. (TPN) 0,4 mm
    • Navoj na palec max (TPIX) 64 niti /″
    • Navoj na palec min. (TPIN) 17 niti /″

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico