SCHR 12-41BF Orodja za zarezovanje in struženje z obojestranskim vpenjanjem na avtomatih za struženje dolgih materialov

Št. art.: 3310167
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija SWISSCUT Extra Long
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3310167
EAN/GTIN 7291075386943
Številka proizvajalca 3310167
L-število L23920 402

Opis

Opis:

Orodje za odrezovanje, širina rezanja max (CWX) 3 mm, širina rezanja min (CWN) 1 mm, skupna dolžina (OAL) 125 mm

Lastnosti:

  • Globina reza, maks (CDX) 11 mm
  • Širina reza maks (CWX) 3 mm
  • Širina reza min. (CWN) 1 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 125 mm
  • Višina vpenjala (H) 12 mm
  • Širina vpenjala (B) 12 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico