SCIR 41-250NP08 IC1008 Rezalni vložki za zarezovanje, struženje in odrezovanje

Št. art.: 3333634
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3333634
EAN/GTIN 7291075387285
Številka proizvajalca 3333634
L-število L23940 2296

Opis

Opis:

Rezalne ploščice za vrezovanje/struženje, globina rezanja, max. (CDX) 10 mm, širina rezanja (CW) 2,5 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,08 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 10 mm
  • Širina reza (CW) 2,5 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico