SCIR 41-150NP08 IC1008 Rezalni vložki za zarezovanje, struženje in odrezovanje

Št. art.: 3333632
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3333632
    EAN/GTIN 7291075387261
    Številka proizvajalca 3333632
    L-število L23940 2135

    Opis

    Opis:

    Rezanje/struženje Rezalne ploščice, globina rezanja, max. (CDX) 8 mm, širina rezanja (CW) 1,5 mm

    Lastnosti:

    • Kotni polmer (RE) 0,08 mm
    • Globina reza, maks (CDX) 8 mm
    • Širina reza (CW) 1,5 mm

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico