SCIR 41-AR00-33K16 IC1008 Rezalni vložki za struženje s sprednjim nastavnim kotom

Št. art.: 3333621
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3333621
EAN/GTIN 7291075387407
Številka proizvajalca 3333621
L-število L23940 2126

Opis

Opis:

Rezalne ploščice, globina rezanja, max. (CDX) 4 mm, širina rezanja (CW) 3,3 mm

Lastnosti:

  • Globina reza, maks (CDX) 4 mm
  • Širina reza (CW) 3,3 mm
  • Kot odrezka rezalnega vložka (GAN) 16 stopinj

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico