SCIR 41-200R15K7 IC1008 Rezalni vložki za odrezovanje

Št. art.: 3333614
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3333614
    EAN/GTIN 7291075387117
    Številka proizvajalca 3333614
    L-število L23940 2114

    Opis

    Opis:

    Rezalne ploščice za vrezovanje/struženje, globina rezanja, max. (CDX) 10 mm, širina rezanja (CW) 2 mm

    Lastnosti:

    • Globina reza, maks (CDX) 10 mm
    • Širina reza (CW) 2 mm
    • Kot odrezka rezalnega vložka (GAN) 7 stopinj

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico