Večnamenska lestev Step 3-delna s prečko nivello® in stopnico s sponko R13 3x7 Koraki

Št. art.: 33322
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Večnamenska lestve

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 33322
EAN/GTIN 4031405333222
Številka proizvajalca 033322
L-število L90110 1315

Opis

Opis:

  • Večnamenska stopniščna lestev iz aluminija
  • Stabilni pravokotni cevni spari
  • 80 mm globoko, žlebaste stopnice
  • 4-krat vdelan stopničast/spar povezava
  • Nivello® lestev čevlji in nivello® Traverse (dobavljeno nepritrjeno)
  • Lahko se uporablja kot stoječa, povezovalna in drsna lestev
  • Enostavna nastavitev višine in varno zaklepanje zahvaljujoč potisnemu kavlju s samodejno zaklepanjem varnostne naprave za dviganje
  • Top dirigent s stenskimi valji
  • Zaščita pred trosenjem z dvema visokotrdnima poliestrskima trakoma in snemljivo kovinsko opornico
  • Razmik korakov: 263 mm
  • Širina žice: 490 mm (brez prečnega vodila)
  • Naklon prevodnika: 70°
  • Največja obremenitev: 150 kg
  • Stopničaste blazinice Clip-STEP R13 za certificirano odpornost proti zdrsu
  • Spodnji del Pro prevodnika s sponko-korak R13 v rumeni barvi

Lastnosti:

  • Delovna višina: 6100 mm
  • Zunanja širina: 490 mm
  • Širina kolone: 25 mm
  • Višina stebra: 85 mm
  • Dolžina uvlečena: 2200 mm
  • 2-delna dolžina prevodnika Kot lestev s pritrjenim delom: 3600 mm
  • 3-delna dolžina prevodnika Kot upravljavec naložb: 5000 mm
  • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
  • Material: Aluminij
  • Maks. Nosilnost: 150 kg
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem
  • Nagib: 70 °
  • Dolžina koraka kot lestev: 1560 mm
  • Razmik med stopnicami/prečkami: 263 mm
  • Število korakov/prečk: 3x7 korakov
  • Globina koraka/prečk: 80 mm
  • Širina prečnega vodila: 930 mm
  • Izvedba koraka: Etape
  • Dovoljeno kot pot (TRBS 2121 del 2): Da

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico