HTF D5.0-09-1.50-R-LN10 Rezkar za plano rezkanje za tangencialne obračalne rezalne ploščice s 4 rezalnimi robovi za visoke kakovosti površine

Št. art.: 3331914
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serie TANGFIN
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3331914
EAN/GTIN 7291075387605
Številka proizvajalca 3331914
L-število L23980 1704

Opis

Opis:

Indexable Face Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 1-1/2 ″, rezanje premer (DC / DCX) 5″, rezanje element Count (CICT) 9, premer pesta (DHUB) 3,8 ″, skupna dolžina (OAL) 2″

Lastnosti:

  • Slog vrtanja: B
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/2″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 5″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 5″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 9
  • Največja globina reza (APMX): 0,0177″
  • Premer pesta (DHUB): 3,8″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): HTP LNAR 1006 FR
  • Skupna dolžina (OAL): 2″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "TANGFIN" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico