AVC-D40-SCLCL-12T Zamenljive vrtalne glave za 80°-rombične obračalne rezilne ploščice s 7°-prostim kotom

Št. art.: 3331859
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3331859
EAN/GTIN 7291075364859
Številka proizvajalca 3331859
L-število L23990 469

Opis

Opis:

Vrtalni drogovi, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 40 mm, funkcionalna dolžina (LF) 38 mm, Dmin odsek 50 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 40 mm
  • Smer (levo)
  • Funkcionalna dolžina (LF) 38 mm
  • Širina funkcije (WF) 27 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) CCMT 432-SM
  • DMin, odcep 50 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico