AVC-D40-SCLCR-12T Zamenljive vrtalne glave za 80°-rombične obračalne rezilne ploščice s 7°-prostim kotom

Št. art.: 3331858
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija ISOTURN
    Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3331858
    EAN/GTIN 7291075364842
    Številka proizvajalca 3331858
    L-število L23990 470

    Opis

    Opis:

    Vrtalni drogovi, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 40 mm, funkcionalna dolžina (LF) 38 mm, Dmin odsek 50 mm

    Lastnosti:

    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 40 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Funkcionalna dolžina (LF) 38 mm
    • Širina funkcije (WF) 27 mm
    • Rezalna plot height range (MIID) CCMT 432-SM
    • DMin, odcep 50 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico