IFP 350-SPADE IQ IC908 Zamenljive DFN-vrtalne glave za nerjavno jeklo (ISO M) in visoko temperaturne zlitine (ISO S)

Št. art.: 3330583
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija CHAMIQDRILL 700 Line
    Vrsta izdelka Rezalni vložek za vrtanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3330583
    EAN/GTIN 7291075452570
    Številka proizvajalca 3330583
    L-število L24050 2396

    Opis

    Opis:

    Modularne vrtalne glave, rezalni premer (DC) 35 mm, oznaka velikosti sedeža ploščice (SSC) 35.0, kot, 1. stopnja (SIG) 140 stopinj, dolžina rezila (LPR) 19,7 mm

    Lastnosti:

    • Premer reza (DC) 35 mm
    • Funkcionalna dolžina (LF) 14,38 mm
    • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 35,0
    • Kotnik, 1. Raven (SIG) 140 stopinj
    • Dolžina točke (PL) 5,32 mm
    • Dolžina ovratnika (LPR) 19,7 mm

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Iz iste serije "CHAMIQDRILL 700 Line" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico