CNMG 190624-R3M IC830 Dvostranska, rombična 80-stopinjska obračalna rezilna ploščica za struženje za grobo obdelavo nerjavečega jekla in ogljikovega jekla nizke vsebnosti C

Št. art.: 3328795
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija ISOTURN
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3328795
    EAN/GTIN 7291075352795
    Številka proizvajalca 3328795
    L-število L23950 2160

    Opis

    Opis:

    WSP - struženje/delno rezanje, model za oblikovanje trsk R3M, polmer vogala (RE) 2,4 mm, dolžina rezalnega roba (L) 19,34 mm, premer vpisanega kroga (IC) 19,05 mm, debelina rezalne ploščice (S) 6,35 mm

    Lastnosti:

    • Spanformer R3M
    • Kotni polmer (RE) 2,4 mm
    • Dolžina rezalnega roba (L) 19,34 mm
    • Dolžina reza maks (APMX) 11 mm
    • Premer pritrdilne izvrtine (D1) 7,94 mm
    • Premer Incircle (IC) 19,05 mm
    • Debelina rezalnega vložka (s) 6,35 mm
    • Največja vrednost podajanje 1,2 mm/vrt
    • Najm. Globina reza 2 mm
    • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,5 mm/vrt

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico