DGTL 25B-3D40-JHP-SL-MC Držala za zarezovanje in odrezovanje z neposrednim prenosom hladilnega sredstva za rezalne vložke DO-GRIP

Št. art.: 3328589
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija DO-GRIP Twisted 2-Sided
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3328589
EAN/GTIN 7291075386271
Številka proizvajalca 3328589
L-število L23920 2868

Opis

Opis:

Držalo za odrezke, širina rezanja max (CWX) 3,18 mm, širina rezanja min (CWN) 3 mm, skupna višina (OAH) 33,1 mm, skupna dolžina (OAL) 120,6 mm

Lastnosti:

  • Širina karoserije (WB) 2,4 mm
  • Smer (levo)
  • Širina reza maks (CWX) 3,18 mm
  • Širina reza min. (CWN) 3 mm
  • Dolžina glave (levo) 35,6 mm
  • Skupna višina (OAH) 33,1 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 120,6 mm
  • Višina vpenjala (H) 25 mm
  • Širina vpenjala (B) 25 mm
  • Premer reza (CUTDIA) 40 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico