TGTL 2525-D65-3-JHP-MC Držala za zarezovanje in odrezovanje z neposrednim prenosom hladilnega sredstva za rezalne vložke TANG-GRIP

Št. art.: 3328577
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija TANG-GRIP
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3328577
    EAN/GTIN 7291075386431
    Številka proizvajalca 3328577
    L-število L23920 1920

    Opis

    Opis:

    Orodje za obdelavo/struženje, največja širina rezanja (CWX) 3,5 mm, najmanjša širina rezanja (CWN) 2,8 mm, skupna dolžina (OAL) 126 mm

    Lastnosti:

    • Širina karoserije (WB) 2,5 mm
    • Širina reza maks (CWX) 3,5 mm
    • Širina reza min. (CWN) 2,8 mm
    • Višina odmika dna glave (HBH) 5 mm
    • Dolžina glave (levo) 41 mm
    • Skupna dolžina (OAL) 126 mm
    • Višina vpenjala (H) 25 mm
    • Širina vpenjala (B) 25 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "TANG-GRIP" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico