TGTR 2020-D42-2-JHP-MC Držala za zarezovanje in odrezovanje z neposrednim prenosom hladilnega sredstva za rezalne vložke TANG-GRIP

Št. art.: 3328567
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija TANG-GRIP
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3328567
    EAN/GTIN 7291075386363
    Številka proizvajalca 3328567
    L-število L23920 2693

    Opis

    Opis:

    Orodje za rezkanje/struženje, največja širina rezanja (CWX) 2,5 mm, najmanjša širina rezanja (CWN) 1,8 mm, skupna dolžina (OAL) 99 mm

    Lastnosti:

    • Širina karoserije (WB) 1,72 mm
    • Širina reza maks (CWX) 2,5 mm
    • Širina reza min. (CWN) 1,8 mm
    • Dolžina glave (levo) 29 mm
    • Skupna dolžina (OAL) 99 mm
    • Višina vpenjala (H) 20 mm
    • Širina vpenjala (B) 20 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "TANG-GRIP" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico