MM TS225C273T175-6T08 IC928 VHM-rezkalne glave za izdelavo utorov za varnostne obroče – vključno s posnemanjem roba v skladu z DIN 471/472

Št. art.: 3327635
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija MULTI-MASTER Indexable Solid
Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3327635
EAN/GTIN 7291075396713
Številka proizvajalca 3327635
L-število L24060 687

Opis

Opis:

Modularne rezkalne glave, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 11,7 mm, vmesniki značilnosti T08, globina reza, maks. (CDX) 1,75 mm, premer rezanja (DC) 22,5 mm, število rezalnih robov (NOF) 6, skupna dolžina (OAL) 10,83 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 11,7 mm
  • Vmesniki funkcije T08
  • Kotni polmer (RE) 0,2 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 1,75 mm
  • Premer reza (DC) 22,5 mm
  • Širina reza (CW) 2,73 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 6
  • Funkcionalna dolžina (LF) 3,77 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 10,83 mm

Iz iste serije "MULTI-MASTER Indexable Solid" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico