MTFLE D45-4-27-21 Orodja za rezkanje zunanjih navojev z več zobmi

Št. art.: 3326685
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija MILLTHREAD
Vrsta izdelka Navojni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3326685
EAN/GTIN 7291075380231
Številka proizvajalca 3326685
L-število L24090 182

Opis

Opis:

Rezkanje navojev nosilca orodja, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 27 mm, lastnost hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi, premer rezanja (DC) 45 mm, skupna dolžina (OAL) 67 mm, efektivna dolžina (LU) 27 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 27 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 45 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 21 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 4
  • Skupna dolžina (OAL) 67 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 27 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "MILLTHREAD" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico