BT30 FC SRK 8X50 Nakrčevalna vpenjalna glava z aksialnim naleganjem

Št. art.: 3325348
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Nakrčevalna vpenjalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3325348
EAN/GTIN 7291075381467
Številka proizvajalca 3325348
L-število L24120 2934

Opis

Opis:

Krčljivo vpenjalno držalo, dolžina telesa (LB) 43,3 mm, premer površine orodja (DCONWS) 8 mm, velikost vpenjalne glave (SS) 30

Lastnosti:

  • Dolžina telesa (LB) 43,3 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) BT
  • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 8 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 72 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 30

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico