F90SP D50-04-22-10 90° rezkar za plano rezkanje za S/X/QPMT 1004.. obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3325189
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELIQUAD
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3325189
EAN/GTIN 7291075443851
Številka proizvajalca 3325189
L-število L23980 935

Opis

Opis:

Rezkarji za čelno rezkanje s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 22 mm, premer (DC/DCX) 50 mm, število rezalnih teles (CICT) 4, premer pesta (DHUB) 48 mm, skupna dolžina (OAL) 40,26 mm

Lastnosti:

  • Arbor Style A.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 22 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 50 mm
  • Premer (DC/DCX) 50 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 4
  • Dolžina reza maks (APMX) 9,6 mm
  • Premer pesta (DHUB) 48 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) SPMT 100404R-HQ-M
  • Skupna dolžina (OAL) 40,26 mm
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIQUAD" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico