AVC-D40-GAIR-5 Zamenljive glave AVC za notranje struženje in struženje navoja

Št. art.: 3325008
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija CUT-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3325008
EAN/GTIN 7291075432442
Številka proizvajalca 3325008
L-število L23920 2725

Opis

Opis:

Orodje za rezkanje/struženje, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 40 mm, širina rezanja max (CWX) 6,4 mm, širina rezanja min (CWN) 4,5 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 40 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 7 mm
  • Širina reza maks (CWX) 6,4 mm
  • Širina reza min. (CWN) 4,5 mm
  • Širina funkcije (WF) 28 mm
  • DMin, odcep 49 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico