TIPI 3.4MT-0.10 IC08 Precizno brušeni, dvostranski 60°-rezalni vložki z delnim profilom in oblikovalcem odrezkov za obdelovanje notranjih navojev, minimalno premer izvrtine 20 mm

Št. art.: 6403759
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje navoja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6403759
EAN/GTIN 7291075185416
Številka proizvajalca 6403759
L-število L23940 652

Opis

Opis:

Navojni vložki, širina reza (CW) 3,4 mm, kot profila (PNA) 60 stopinj

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,1 mm
  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Dolžina rezalnega roba (L) 15,7 mm
  • Širina reza (CW) 3,4 mm
  • Kot profila (PNA) 60 stopinj
  • Vrsta oblike navoja (THFT) VP60
  • Navojni razmik, max (TPX) 3,18 mm
  • Navojni nagib, min. (TPN) 1,8 mm
  • Navoj na palec max (TPIX) 14 niti /″
  • Navoj na palec min. (TPIN) 8 niti /″

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico