FFQ4 D1.50-5-3.0-W1.25-09 Stebelni rezkar za velika podajanja za enostranske obračalne rezalne ploščice s 4 rezalnimi robovi

Št. art.: 3323708
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija MILL4FEED
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3323708
EAN/GTIN 7291075386769
Številka proizvajalca 3323708
L-število L23980 2976

Opis

Opis:

Indeksirani končni rezkarji, povezava premer stroj strani (DCONMS) 1-1/4 ″, rezanje premer (DC / DCX) 1-1/2″, rezanje element Count (CICT) 5, globina reza maksimum (APMX) 0,047 ″, skupna dolžina (OAL) 5,3″

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Weldon
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/4″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 0,938″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 1-1/2″
  • Največji premer rezanja (DCX): 1-1/2″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 5
  • Največja globina reza (APMX): 0,047″
  • Dolžina glave (levo): 3″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): FFQ4 SOMT 090412
  • Skupna dolžina (OAL): 5,3″
  • Največji kot rampinga (RMPX): 2,2 stopinj
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 12 stopinj
  • Navor (TQ): 17,7 lbfksin

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "MILL4FEED" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico