FFQ4 D022-2-044-W20-09 Stebelni rezkar za velika podajanja za enostranske obračalne rezalne ploščice s 4 rezalnimi robovi

Št. art.: 3323695
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija MILL4FEED
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3323695
EAN/GTIN 7291075386592
Številka proizvajalca 3323695
L-število L23980 286

Opis

Opis:

Čelni rezkarji z WSP, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 20 mm, premer (DC/DCX) 22 mm, število rezalnih teles (CICT) 2, dolžina rezanja maks (APMX) 1,2 mm, skupna dolžina (OAL) 94 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 20 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 7,7 mm
  • Premer (DC/DCX) 22 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 22 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 2
  • Dolžina reza maks (APMX) 1,2 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 94 mm
  • Dolžina glave (levo) 44 mm
  • Oznaka Rezalna plotting height (MIID) FFQ4 SOMT 090412 T.
  • Skupna dolžina (OAL) 94 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 8,2 stopinj
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 12 stopinj
  • Navor (TQ) 2 Nm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "MILL4FEED" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico