FFQ4 D5.00-08-1.50-17 Natični rezkar za velika podajanja za enostranske obračalne rezalne ploščice s 4 rezalnimi robovi

Št. art.: 3323490
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija MILL4FEED
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3323490
    EAN/GTIN 7291075386929
    Številka proizvajalca 3323490
    L-število L23980 2935

    Opis

    Opis:

    Indexable Face Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 1-1/2 ″, rezanje premer (DC / DCX) 5″, rezanje element Count (CICT) 8, premer pesta (DHUB) 3,228 ″, skupna dolžina (OAL) 2-1/4″

    Lastnosti:

    • Slog vrtanja: B
    • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/2″
    • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
    • Premer rezanja (DC): 3,85″
    • Premer rezanja (DC/DCX): 5″
    • Največji premer rezanja (DCX): 5″
    • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
    • Število rezalnih elementov (CICT): 8
    • Največja globina reza (APMX): 0,118″
    • Premer pesta (DHUB): 3,228″
    • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): FFQ4 SOMT 170625
    • Skupna dolžina (OAL): 2-1/4″

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "MILL4FEED" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico