FFQ4 D125-08-40-17 Natični rezkar za velika podajanja za enostranske obračalne rezalne ploščice s 4 rezalnimi robovi

Št. art.: 3323485
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija MILL4FEED
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3323485
EAN/GTIN 7291075386882
Številka proizvajalca 3323485
L-število L23980 141

Opis

Opis:

Čelni rezkarji z WSP, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 40 mm, premer (DC/DCX) 125 mm, število rezalnih teles (CICT) 8, premer pesta (DHUB) 92 mm, skupna dolžina (OAL) 63 mm

Lastnosti:

  • Arbor Style B.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 40 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 95,8 mm
  • Premer (DC/DCX) 125 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 125 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 8
  • Dolžina reza maks (APMX) 3 mm
  • Premer pesta (DHUB) 92 mm
  • Oznaka Rezalna plotting height (MIID) FFQ4 SOMT 170625 T.
  • Skupna dolžina (OAL) 63 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "MILL4FEED" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico