MT LNHU 3005 14W IC908 Navojne rezkalne obračalne rezilne ploščice Whitworth polnega profila (BSW, BSF, BSP) za okove in cevne spojke

Št. art.: 3323450
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serie MILLTHREAD
Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3323450
EAN/GTIN 7291075376401
Številka proizvajalca 3323450
L-število L24290 322

Opis

Opis:

WSP rezkanje navojev, dolžina ploščice (INSL) 30 mm, debelina ploščice (S1) 5,6 mm, širina ploščice (W1) 16,7 mm, navojna smola (TP) 1 814 mm, navoj na palec (TPI) 14 niti /″

Lastnosti:

  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 30 mm
  • Debelina rezalnega vložka (S1) 5,6 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 16,7 mm
  • Vrsta oblike navoja (THFT) BSP (G)
  • Navojni razmik (TP) 1.814 mm
  • VRSTA NAVOJA (TTP_DF2) EXT
  • Navoj na palec (TPI) 14 niti /″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "MILLTHREAD" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico