MT LNHU 3005 E3.00ISO IC908 Navojna rezkalna obračalna rezilna ploščica za izdelavo metričnih zunanjih navojev po ISO

Št. art.: 3323363
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija MILLTHREAD
Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3323363
EAN/GTIN 7291075375695
Številka proizvajalca 3323363
L-število L24290 294

Opis

Opis:

Rezkanje navojev WSP, dolžina rezalnega vložka (INSL) 30 mm, debelina rezalnega vložka (S1) 5,6 mm, širina rezalnega vložka (W1) 16,7 mm, navojna višina (TP) 3 mm

Lastnosti:

  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 30 mm
  • Debelina rezalnega vložka (S1) 5,6 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 16,7 mm
  • Vrsta oblike navoja (THFT) M60
  • Navojni razmik (TP) 3 mm
  • VRSTA NAVOJA (TTP_DF2) EXT

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "MILLTHREAD" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico