Opis:
Čelni rezkarji z WSP, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 29 mm, premer (DC/DCX) 40 mm, število rezalnih teles (CICT) 5, dolžina rezanja maks (APMX) 1,2 mm, skupna dolžina (OAL) 60 mm
Lastnosti:
- Koda povezave na strani stroja (CCMS) FLEXFIT
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 29 mm
- Vmesniki funkcije M16
- Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
- Premer reza (DC) 25,7 mm
- Premer (DC/DCX) 40 mm
- Premer rezanja, maks (DCX) 40 mm
- Število rezalnih teles (CICT) 5
- Dolžina reza maks (APMX) 1,2 mm
- Velikost pogona (DRVS) 25 mm
- Funkcionalna dolžina (LF) 35 mm
- Oznaka Rezalna plotting height (MIID) FFQ4 SOMT 090412 T.
- Skupna dolžina (OAL) 60 mm
- Najv. Kot klančine (RMPX) 2 stopinj
- Nastavljiv Kot (KAPR) 12 stopinj
- Navor (TQ) 2 Nm