MM TS-A-L070-C08-T04 Cilindrično steblo za izmelnjive rezkalne glave

Št. art.: 3321540
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija MULTI-MASTER
Vrsta izdelka Trni za rezkarje za privijačenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3321540
EAN/GTIN 7291075277135
Številka proizvajalca 3321540
L-število L24070 154

Opis

Opis:

Držala za modularne rezkalne glave, pritrdilni premer, stran stroja (DCONMS) 8 mm, velikost pritrdilnega navoja, stran obdelovanca (THSZWS) T04, skupna dolžina (OAL) 70 mm

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 5,8 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 8 mm
  • Velikost pritrdilnega navoja, stran obdelovanca (THSZWS) T04
  • Skupna dolžina (OAL) 70 mm

Iz iste serije "MULTI-MASTER" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico