MNC 392-289 A40-219-10-7D Telo svedra za velike premere z vrtalno glavo SUMOCHAM v centru in obračalnimi rezalnimi ploščicami po obodu

Št. art.: 3321308
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija COMBICHAM
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3321308
EAN/GTIN 7291075385717
Številka proizvajalca 3321308
L-število L24040 907

Opis

Opis:

Modularna vrtalna telesa, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 40 mm, premer rezalnega roba (DC) 39,2 mm, skupna dolžina (OAL) 396 mm, efektivna dolžina (LU) 294,9 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 40 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 39,2 mm
  • Premer snopa (DF) 50 mm
  • Razpon L/D 7xD
  • Rezalna plot height range (MIID) SOGT 100408-W
  • Skupna dolžina (OAL) 396 mm
  • Dolžina točke (PL) 5,94 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 328 mm
  • Dolžina vpenjala (LS) 68 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 294,9 mm

Ustreznih izdelkov

Pribor

Vstavki

Iz iste serije "COMBICHAM" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico