SOGT 100408-W IC808 Obračalne rezalne ploščice Wiper za svedre MNC in oblikovalce odrezkov DT

Št. art.: 5510345
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija COMBICHAM
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 5510345
    EAN/GTIN 7291075307719
    Številka proizvajalca 5510345
    L-število L24160 31

    Opis

    Opis:

    Rezalne ploščice za vrtanje, polmer vogala (RE) 0,8 mm, premer vpisanega kroga (IC) 9,8 mm, debelina rezalne ploščice (S) 4,3 mm

    Lastnosti:

    • Kotni polmer (RE) 0,8 mm
    • Smer (ROČNO) nevtralno
    • Premer Incircle (IC) 9,8 mm
    • Debelina rezalnega vložka (s) 4,3 mm

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Iz iste serije "COMBICHAM" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico