MNC 362-289 A32-190-10-8D Telo svedra za velike premere z vrtalno glavo SUMOCHAM v centru in obračalnimi rezalnimi ploščicami po obodu

Št. art.: 3321307
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija COMBICHAM
    Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3321307
    EAN/GTIN 7291075385700
    Številka proizvajalca 3321307
    L-število L24040 157

    Opis

    Opis:

    Modularna vrtalna telesa, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 32 mm, premer rezalnega roba (DC) 36,2 mm, skupna dolžina (OAL) 386,8 mm, efektivna dolžina (LU) 294,6 mm

    Lastnosti:

    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
    • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
    • Premer reza (DC) 36,2 mm
    • Premer snopa (DF) 42 mm
    • Razpon L/D 8 x D
    • Rezalna plot height range (MIID) SOGT 100408-W
    • Skupna dolžina (OAL) 386,8 mm
    • Dolžina točke (PL) 5,57 mm
    • Dolžina ovratnika (LPR) 326,8 mm
    • Dolžina vpenjala (LS) 60 mm
    • Efektivna dolžina (LU) 294,6 mm

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Vstavki

    Iz iste serije "COMBICHAM" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico