TR6 TNCU 100420 IC808 Dvostranska obračalna rezilna ploščica s 6 okroglimi rezalnimi robovi in polmeri kotov od 0,5 do 3,0 mm

Št. art.: 3320871
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija TOR6MILL
    Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3320871
    EAN/GTIN 7291075387711
    Številka proizvajalca 3320871
    L-število L23910 629

    Opis

    Opis:

    WSP za rezkanje, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 2 mm, premer vpisanega kroga (IC) 7,3 mm, debelina rezalne ploščice (S) 4,2 mm

    Lastnosti:

    • Kotni polmer (RE) 2 mm
    • Smer (ROČNO) nevtralno
    • Dolžina reza maks (APMX) 2 mm
    • Premer Incircle (IC) 7,3 mm
    • Debelina rezalnega vložka (s) 4,2 mm
    • Največja vrednost podajanje fz največ 0,3 mm/zob
    • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,1 mm/zob

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Iz iste serije "TOR6MILL" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico