TR6 FR D52-07-22-10 Večnamenski natični rezkar za 4 različne oblike obračalnih rezalnih ploščic

Št. art.: 3346855
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija TOR6MILL
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3346855
    EAN/GTIN 7291075388312
    Številka proizvajalca 3346855
    L-število L23980 919

    Opis

    Opis:

    Čelni rezkarji z WSP, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 22 mm, premer (DC/DCX) 52 mm, število rezalnih teles (CICT) 7, premer pesta (DHUB) 47 mm, skupna dolžina (OAL) 40,15 mm

    Lastnosti:

    • Arbor Style A.
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 22 mm
    • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
    • Premer reza (DC) 47 mm
    • Premer (DC/DCX) 52 mm
    • Premer rezanja, maks (DCX) 52 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Število rezalnih teles (CICT) 7
    • Dolžina reza maks (APMX) 2,5 mm
    • Premer pesta (DHUB) 47 mm
    • Opis rezalna plotting height (MIID) TR6 TNCU 100425
    • Skupna dolžina (OAL) 40,15 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "TOR6MILL" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico