MM S-A-H035-HSK A40-T05 DIN 69893 vpenjalni trn HSK-A z vmesnikom MULTI-MASTER za rezkalne glave MULTI-MASTER-VHM

Št. art.: 3318856
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija MULTI-MASTER
Vrsta izdelka Trni za rezkarje za privijačenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3318856
EAN/GTIN 7291075335279
Številka proizvajalca 3318856
L-število L24070 250

Opis

Opis:

Adapterji za modularne rezkalne glave, premer adapterja, strojna stran (DCONMS) 40 mm, velikost navoja adapterja, stran obdelovanca (THSZWS) T05, celotna dolžina (OAL) 10 mm, velikost stebla (SS) 40

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 7,6 mm
  • Največja dolžina ohišja (LBX) 15 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) HSK
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 40 mm
  • Velikost pritrdilnega navoja, stran obdelovanca (THSZWS) T05
  • Skupna dolžina (OAL) 10 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 40

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "MULTI-MASTER" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico