TGMA 404K IC5010 Sintrani, enostranski rezalni vložki za notranji in zunanji vrez ter struženje litega železa

Št. art.: 3317746
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3317746
EAN/GTIN 7291075381962
Številka proizvajalca 3317746
L-število L23940 2163

Opis

Opis:

Rezalne ploščice za ločevanje, kotni polmer (RE) 0,4 mm, globina reza, maks (CDX) 14,6 mm, skupna dolžina (OAL) 18 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,4 mm
  • Odstopanje kotnega polmera (+/-) (RETOL) 0,05 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 14,6 mm
  • Kot odrezka rezalnega vložka (GAN) 15 stopinj
  • Maks. Podajanje utorov (fg(max)) 0,18 mm/vrt
  • Najm. Grouting podajanje (fg(min)) 0,09 mm/vrt
  • Skupna dolžina (OAL) 18 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico